絞り込み
ブランド
  • コスメック
  • NKE(7)
  • 北川鉄工所(6)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • CKD(1)
  • 近藤製作所(1)
開閉ストローク(mm)
  • 0.5(1)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸) コスメックロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)コスメック
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)関連資料(5.25MB)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ) コスメックロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)コスメック
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)関連資料(5.25MB)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し) コスメックホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し)コスメック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドにストローク(mm)1(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚使用流体ドライエア流量(L/min)推奨エアブロー:15以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し) コスメックホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し)コスメック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドにストローク(mm)1(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無使用温度範囲(℃)0~70許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚使用流体ドライエア流量(L/min)推奨エアブロー:15以上RoHS指令(10物質対応)対応把持力1900(0.5MPa供給時)関連資料(8.37MB)クランプ力(N)160(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
ロケートハンド コスメックロケートハンドコスメック
79,980税込87,978
1個
25日以内出荷
ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ穴を把持しワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能かつ軽量・省スペース・ハイパワー
ストローク(mm)0.5形状セレーション有穴径(Φmm)12使用温度範囲(℃)0~70ボディサイズ標準最高使用圧力(MPa)0.5先端形状トガリ先形状耐圧(MPa)0.75機能データム(基準位置決め用)使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(mm)0.03シリンダ容積(cm3)【リリース側】8.9、【ロック側】8.5

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック関連商品