絞り込み
開閉ストローク(mm)
- その他(2)
ブランド
- コスメック
- NKE(7)
- 北川鉄工所(6)
- CKD(1)
- 近藤製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)
コスメック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)
コスメック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5