絞り込み
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- JEIO TECH
- 三商(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ナリカ(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- アズワン(2)
- コクゴ(2)
- フロン工業(2)
- ワーゼフ(2)
- ケニス(2)
- BRAND(1)
- ニシザワ・ラボラトリー(1)
- アラム(1)

電動アスピレーター
JEIO TECH¥81,980税込¥90,1781個15日以内出荷ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮)
JEIO TECH¥7,998税込¥8,7981個15日以内出荷電動アスピレーターVE-11用の吸引器です。アスピレーターで真空を生成するために、水道ラインと真空ラインを接続する金属製ノズルフィッティング(コネクター)です。耐食性の向上とホース接続の安定性を確保するため、真ちゅうにニッケルメッキを施した構造になっています。
電動アスピレーターVE-11用冷却コイル
JEIO TECH¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。
『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アスピレーター(水流ポンプ)
- 循環アスピレーター
- アスピレーター用部品