アスピレーター(水流ポンプ) :「アスピレータ」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
ガラス(1)
樹脂(6)
金属(3)
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)(上部)14
全長(mm)72
排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10
仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa
材質PTFE
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE
上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10
仕様PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番1-689-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥6,990
税込¥7,689
12日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
枝管外径(Φmm)10
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アスピレーター(水流ポンプ)
- 循環アスピレーター
- アスピレーター用部品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。