3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別交換用ボトル 4L 材質PP(ポリプロピレン) 容量(L)(ボトル)4 アズワン品番3-7050-11 商品タイプ交換用ボトル
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ 材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン 質量(kg)約2.8 電源(AC V)100~240 50/60Hz 排気速度17mL/s 到達真空度500hPa サイズ(mm)180×240×340 アズワン品番4-3882-01
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

液面レベルセンサーにより作業中のオーバーフローを防止します。実験に応じて排気速度を変更できます。本体台座部以外はオートクレーブ滅菌が可能です。チューブを外してもボトルが密閉状態を保つ安全設計です。
種別本体 材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン 寸法(mm)180×240×450 質量(kg)3 容量(L)(ボトル)4 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 排気速度1~15mL/s 到達真空度600hPa アズワン品番3-7050-01 商品タイプ本体
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります