循環アスピレーター :「風呂 循環」の検索結果
関連キーワード
液面レベルセンサーにより作業中のオーバーフローを防止します。実験に応じて排気速度を変更できます。本体台座部以外はオートクレーブ滅菌が可能です。チューブを外してもボトルが密閉状態を保つ安全設計です。
種別本体
材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン
寸法(mm)180×240×450
質量(kg)3
容量(L)(ボトル)4
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
排気速度1~15mL/s
到達真空度600hPa
アズワン品番3-7050-01
商品タイプ本体
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アスピレーター(水流ポンプ)
- 循環アスピレーター
- アスピレーター用部品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。