循環アスピレーター :「アスピレータ」の検索結果
関連キーワード
水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮
寸法(mm)261×361×406
質量(kg)6.5
電源AC100V・50/60Hz・2.8A
水槽容量(L)約10
到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)
接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mm
アズワン品番63-1239-57
排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アスピレーター(水流ポンプ)
- 循環アスピレーター
- アスピレーター用部品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。