循環アスピレーター :「フッ素 樹脂 容器」の検索結果
関連キーワード
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ
質量(kg)3
電源DC12V-ACアダプタ 5W
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング
容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アスピレーター(水流ポンプ)
- 循環アスピレーター
- アスピレーター用部品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。