循環アスピレーター :「減圧弁 水用」の検索結果
貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本
質量(kg)6.7
電源AC100V 50/60Hz 2.8A
排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)
モーターインダクションモータ
水槽容量(L)10
ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5
モーター出力(W)150
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406
材質(水槽)PP製
吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アスピレーター(水流ポンプ)
- 循環アスピレーター
- アスピレーター用部品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。