循環アスピレーター :「PVC 容器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ 質量(kg)3 電源DC12V-ACアダプタ 5W 材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング 容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製) ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ 吸引能力(mL/min)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用 付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用) 容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製 ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ 吸引能力(mL/min)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります