2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min 付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル 質量(g)約930 電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA) 大きさ200×90×145mm 最大吸引圧(kPa)-80 圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
1個(1個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)160×210×340 質量(kg)1.7(ボトル含む) 容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製) 電源AC100(50/60Hz) 到達圧力(kPa)-50
1個
98,980 税込108,878
翌日出荷

『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります