循環アスピレーター :「アスピレータ」の検索結果
関連キーワード
水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。
独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。
コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。
呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本
TGK品番0371-64-74-22
質量(kg)約7.4
外形寸法(mm)255×360×H415
電源(V)AC100
モーター(W)100/150
吸引能力2ヶ所、Φ10mm
排気量(L/min)12~15(×2本)
電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7
材質(水槽)ポリプロピレン
給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
1本
¥71,900
税込¥79,090
3日以内出荷
『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アスピレーター(水流ポンプ)
- 循環アスピレーター
- アスピレーター用部品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。