循環アスピレーター :「吸引」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。 独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。 コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。 呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本 TGK品番0371-64-74-22 質量(kg)約7.4 外形寸法(mm)255×360×H415 電源(V)AC100 モーター(W)100/150 吸引能力2ヶ所、Φ10mm 排気量(L/min)12~15(×2本) 電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7 材質(水槽)ポリプロピレン 給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
1本
71,900 税込79,090
3日以内出荷

『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります