「ひょう量(g)」から絞り込む
センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。
幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。
デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。
フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。
0点調整がワンタッチ
Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4乾電池 2個(別売)
測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))
機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能
ディスプレイLCD
最小表示単位±0.01N(±1g)
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
7インチカラーLCD搭載で見易い表示で設定値や計量値の読み取りミスを防止します。予め設定した上下限値で過不足判定結果をブザーとランプでお知らせします。国家検定付きです。RS232C、セットポイントのインターフェースを標準装備しています。標準タイプとプリンター内蔵タイプのバリエーションを用意しています。
精度1/3000マルチレンジ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1
計量皿(mm)270.9×198.4
適合地域3A<北海道>、3B<青森、岩手、秋田、宮城>、3C<山形、福島、茨城、新潟>、3D<栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口>、3E<徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄>
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
付属品専用アダプタ
質量(g)約650g(スタンド含む)
消費電力(W)1.5W
定格AC100V,50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)
除電方式直流コロナ放電(双極型)
除電距離(mm)100~500
除電面積300×300mm
アズワン品番3-8921-01
1個
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)91
機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)213×356×338
質量(kg)約6.2
仕様校正用分銅内蔵型
フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
直線性±0.2mg
校正分銅無し
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。
周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
校正分銅内蔵
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。
周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。
設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
校正分銅内蔵
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
直線性±0.2mg
校正分銅無し
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。
周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
校正分銅内蔵
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。
周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。
設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
校正分銅内蔵
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)91
機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)213×356×338
質量(kg)約6.2
仕様校正用分銅内蔵型
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)91
機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)213×356×338
質量(kg)約6.0
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)91
機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)213×356×338
質量(kg)約6.0
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
ひょう量(g)320
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
繰返し性±0.1mg(標準偏差)
直線性±0.2mg
校正内部自動校正
安定時間(秒)3以内
測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC
計量皿寸法(Φmm)90
インターフェースRS232C・USB
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
アズワン品番3-5126-03-20
1個
¥499,800
税込¥549,780
59日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
繰返し性±0.1mg(標準偏差)
直線性±0.2mg
校正内部自動校正
安定時間(秒)2以内
測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC
計量皿寸法(Φmm)90
インターフェースRS232C・USB
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
ひょう量(g)320
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
繰返し性±0.1mg(標準偏差)
直線性±0.2mg
校正内部自動校正
安定時間(秒)3以内
測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC
計量皿寸法(Φmm)90
インターフェースRS232C・USB
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
アズワン品番3-5126-03-56
1個
¥509,800
税込¥560,780
59日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
繰返し性±0.1mg(標準偏差)
直線性±0.2mg
校正内部自動校正
安定時間(秒)2以内
測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC
計量皿寸法(Φmm)90
インターフェースRS232C・USB
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。
ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
校正内部自動校正
表示カラーVGAタッチパネル
機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド
インターフェースRS232・USB
対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7
材質風防/静電気防止コーティングガラス
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
寸法(mm)230×393×350
操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。
ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
校正内部自動校正
表示カラーVGAタッチパネル
機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド
インターフェースRS232・USB
対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7
材質風防/静電気防止コーティングガラス
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
寸法(mm)230×393×350
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。