22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(16)
Panasonic(パナソニック)LDL20×1 階段N30分1200
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1 階段NT30分2500
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20×1 階段N60分1200
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1 階段N60分3800
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1 階段N30分3800
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1 階段N30分2500
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム温白色
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.8 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)430 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)60.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スリットブラック
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)3 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)160 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)22.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 フレーム電球色
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装) 幅(mm)200 質量(kg)2.5 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)400 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)2700 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム電球色
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.8 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)400 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)56.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スリットシルバー
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)3 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)190 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)26.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 スリットシルバー
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白) 幅(mm)200 質量(kg)2.7 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)190 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)2700 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)32.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スモーク
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.9 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)135 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)19 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 フレーム温白色
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装) 幅(mm)200 質量(kg)2.5 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)430 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)3500 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)72.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム昼白色
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.8 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)440 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)61.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 スリットブラック
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白) 幅(mm)200 質量(kg)2.7 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)160 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)2700 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)27.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 フレーム昼白色
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装) 幅(mm)200 質量(kg)2.5 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)440 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 スモーク
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク) 幅(mm)200 質量(kg)2.6 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)135 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)2700 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)22.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 質量(kg)2.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型
エコ商品
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型
エコ商品
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング