絞り込み
光束(Lm)
  • 1800(4)
  • 1990(2)
  • 2000(2)
  • 2420(2)
  • 2430(3)
  • 2460(2)
  • 2500(4)
  • 2800(2)
  • 3000(4)
  • 3010(2)
  • 3060(3)
  • 3090(2)
  • 3200(4)
  • 3580(2)
  • 4000(4)
  • 4800(3)
  • 4900(3)
  • 4910(3)
  • 4920(3)
  • 5200(3)
電圧(V)
  • 100~242
  • 100(19)
  • 100~240(8)
消費電力(W)
  • 10~20未満(11)
  • 20~30未満(21)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(2)
色温度(K)
  • 3000(5)
  • 3500(5)
  • 4000(3)
  • 5000(21)
  • 6500(5)
演色指数(Ra)
  • 70(3)
  • 83(18)
  • 84(3)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 48.1(1)
  • 69.1(1)
  • 70.5(1)
  • 71.1(1)
  • 101.2(2)
  • 102(1)
  • 102.5(2)
  • 104.6(2)
  • 104.7(1)
  • 108.7(2)
  • 109.6(2)
  • 109.7(2)
  • 110.3(2)
  • 113.5(2)
  • 113.8(1)
  • 115.2(2)
  • 117.6(1)
  • 119.5(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
48.1・69.1・70.5・71.1・101.2・102・102.5・104.6・104.7・108.7・109.6・109.7・110.3・113.5・113.8・115.2・117.6・119.5・120・125・エネルギー消費効率(Lm/W)をもっと見る
ブランド
  • 三菱電機(16)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
44,980税込49,478
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40三菱電機
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(反射板)鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
55,980税込61,578
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)使用電池(Ni-MH)7H30AA材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機
76,980税込84,678
1台
92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)取付天井直付専用形防水ケース入り材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30AA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上耐震性S
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20三菱電機
76,980税込84,678
1台
当日出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2
LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ Panasonic(パナソニック)LDL40×1 階段非常灯 NTタイプPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
幅(mm)1275質量(kg)6.4高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
59,980税込65,978
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
59,980税込65,978
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
49,980税込54,978
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)27.9(200V時)本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
59,980税込65,978
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1セット
92日以内出荷
消費電力(W)24.9定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合定格光束(Lm)2130出力タイプ(非常時)一般出力
LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 フラットラインPanasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1台
翌日出荷
ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK763取付壁直付型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装)色温度(K)5000電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-018電球の種類LED電源ユニットLED内蔵
LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 フラットラインPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK763取付壁直付型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装)色温度(K)5000電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1082光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-018電球の種類LED電源ユニットLED内蔵
LED非常用照明器具階段灯 Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具階段灯Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付取付壁直付型電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型(IP23)色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色昼白色演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(ホワイト)電源ユニット内蔵材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形三菱電機
89,980税込98,978
1台
92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10AA材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 防雨・防湿形 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 防雨・防湿形三菱電機
61,980税込68,178
1台
92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用取付天井直付専用形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)13.6定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL20×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10AA光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.6光源寿命40000時間(常時)光束(Lm)1260点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性S2
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20三菱電機
45,980税込50,578
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力取付天井直付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40三菱電機
76,980税込84,678
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用仕様表示文字:別売質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ)取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S
LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ Panasonic(パナソニック)LDL20×1 階段非常灯 NTタイプPanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)100~242材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池平均演色評価数(Ra)84高さ(mm)191出しろ(mm)93色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)
階段灯フラットライン40形60分電波N Panasonic(パナソニック)階段灯フラットライン40形60分電波NPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98332グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)3000機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043
階段灯フラットライン40形60分電波NT Panasonic(パナソニック)階段灯フラットライン40形60分電波NTPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98331グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043
階段灯フラットライン20形60分電波N Panasonic(パナソニック)階段灯フラットライン20形60分電波NPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
幅(mm)890質量(kg)4.5高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)17.2スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98312グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)1800機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043
階段灯フラットライン20形60分電波NT Panasonic(パナソニック)階段灯フラットライン20形60分電波NTPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
幅(mm)890質量(kg)4.5高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)17.2スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98311グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1800トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

壁直付型特集
おすすめ人気ランキング
壁直付型非常灯