絞り込み
光束(Lm)
  • 2460(2)
電圧(V)
  • 100~240(2)
  • 100~242(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 102.5
  • 27.1(2)
  • 67.7(2)
  • 71.1(2)
  • 77.9(2)
  • 101.2(2)
  • 102(2)
  • 104.6(2)
  • 104.7(1)
  • 108.7(2)
  • 109.6(2)
  • 109.7(2)
  • 110.3(2)
  • 113.5(2)
  • 113.8(1)
  • 115.2(2)
  • 117.6(1)
  • 119.5(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
演色指数(Ra)
  • 83(2)
色温度(K)
  • 5000(2)
5000
ブランド
  • 三菱電機(2)
三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40三菱電機
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機
76,980税込84,678
1台
92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)取付天井直付専用形防水ケース入り材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30AA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上耐震性S

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

壁直付型特集
おすすめ人気ランキング
壁直付型非常灯