絞り込み
光束(Lm)
  • 1100
  • 160(3)
  • 180(2)
  • 190(3)
  • 400(4)
  • 430(3)
  • 1200(3)
  • 1400(2)
  • 1800(4)
  • 2430(3)
  • 2500(3)
  • 3000(5)
  • 3060(3)
  • 3200(4)
  • 4000(4)
  • 4800(3)
  • 4900(3)
  • 4910(3)
  • 4920(3)
  • 5200(3)
電圧(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
色温度(K)
  • 2700(2)
演色指数(Ra)
  • 70(2)
  • 83(2)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 77.4(1)
  • 83.9(1)
77.4・83.9
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス質量(kg)2.9取付壁直付型型定格出力型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)電圧(V)100消費電力(W)14.2本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池明るさFHT32形1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027パネルアクリル(乳白)取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

壁直付型特集
おすすめ人気ランキング
壁直付型非常灯