絞り込み
光束(Lm)
- 430
- 160(3)
- 180(2)
- 190(3)
- 400(4)
- 1400(2)
- 1800(2)
- 1990(2)
- 2000(2)
- 2430(3)
- 2500(3)
- 3000(3)
- 3060(3)
- 3200(4)
- 4000(4)
- 4800(3)
- 4900(3)
- 4910(3)
- 4920(3)
- 5200(3)
- 光束(Lm)をもっと見る
電圧(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 60.5(2)
- 72.8(1)
演色指数(Ra)
- 70(1)
- 83(1)
色温度(K)
- 2700(2)
- 5000(2)
2700・5000
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 フレーム温白色
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)430保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)60.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ