壁直付型非常灯 :「天井取付用」の検索結果
「電圧(V)」から絞り込む
100(3)
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
取付天井取付可能型
種類電池内蔵型
電圧(V)100
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色白色
防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.3
取付天井取付可能型
種類予備電源別置型
電圧(V)(AC/DC)100
構造防雨型(灯具部:IP43)
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色白色
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。
適合交換LEDユニット:FK98101C
質量(kg)2.5
取付壁直付型(天井直付兼用型)
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)9.1
スイッチ点検・自己点検付
構造防雨型(IP23)
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(乳白)
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバー
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式:3AE-1066
光色電球色
明るさFCL20形1灯相当
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。