壁直付型非常灯 :「段」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100~242(1)
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1082
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。