20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(11)
100~242(9)
ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK763 取付壁直付型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)5000 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-018 電球の種類LED 電源ユニットLED内蔵
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーアクリル(内面シルク印刷) 質量(kg)2.2 取付壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 本体鋼板(シルバーメタリック) ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱) 色温度(K)5000 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 光色昼白色 明るさ60形電球1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)90 非常灯評定番号LALE-027 定格光束(Lm)740 電球の種類LED
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーアルミ(シルバーメタリック) 質量(kg)4.6 取付壁面取付専用 タイプ定格出力型 電圧(V)100 消費電力(W)34.8 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱) 色温度(K)5000 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED 演色指数(Ra)84 非常灯評定番号LALE-027 定格光束(Lm)3400 電球の種類LED
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類センサなし 電圧(V)100 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)1306 高さ(mm)73 材質(本体)鋼板(白色塗装) 取付方式壁直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 適合ユニット型式FK98332 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 全光束(Lm)3000 機能信号装置連動端子台付 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯 色温度(K)5000 電池FK751 光源色昼白色 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)120 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコンFSK90910K (別売) モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)130 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-043
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 質量(kg)2.9 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100 消費電力(W)14.2 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 明るさFHT32形1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 パネルアクリル(乳白) 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具階段灯
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 取付壁直付型 電圧(V)100~242 構造防湿型・防雨型(IP23) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光色昼白色 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(ホワイト) 電源ユニット内蔵 材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ
電圧(V)100~242 材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 平均演色評価数(Ra)84 高さ(mm)191 出しろ(mm)93 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ
幅(mm)1275 質量(kg)6.4 高さ(mm)191 材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装) 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 出しろ(mm)93
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム温白色
RoHS
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.8 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)430 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)60.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム昼白色
RoHS
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.8 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)440 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)61.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム電球色
RoHS
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.8 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)400 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)56.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
欠品中

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スリットブラック
RoHS
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)3 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)160 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)22.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スリットシルバー
RoHS
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)3 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)190 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)26.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スモーク
RoHS
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.9 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)135 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)19 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

幅(mm)1306 高さ(mm)73 材質(本体)鋼板(白色塗装) 取付方式壁直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 適合ユニット型式FK98331 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 機能信号装置連動端子台付 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯 色温度(K)5000 電池FK751 光源色昼白色 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)120 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)3000 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 認定番号3AE-1083 リモコンFSK90910K (別売) モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)130 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-043
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

幅(mm)890 質量(kg)4.5 高さ(mm)73 材質(本体)鋼板(白色塗装) 取付方式壁直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 適合ユニット型式FK98311 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 機能信号装置連動端子台付 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯 色温度(K)5000 電池FK751 光源色昼白色 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)1800 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 認定番号3AE-1083 リモコンFSK90910K (別売) モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)130 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-043
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK763 取付壁直付型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)5000 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1082 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-018 電球の種類LED 電源ユニットLED内蔵
1台
87,980 税込96,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)890 質量(kg)4.5 高さ(mm)73 材質(本体)鋼板(白色塗装) 取付方式壁直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 適合ユニット型式FK98312 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 全光束(Lm)1800 機能信号装置連動端子台付 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯 色温度(K)5000 電池FK751 光源色昼白色 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコンFSK90910K (別売) モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)130 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-043
1台
149,800 税込164,780
92日以内出荷

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング