壁直付型非常灯 :「階段灯」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(11)
10~20未満(6)
20~30未満(6)
30~40未満(3)
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
種類センサなし
電圧(V)100
本体鋼板(白色塗装)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-027
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
幅(mm)1306
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98331
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)3000
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1083
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
取付壁直付型
電圧(V)100~242
構造防湿型・防雨型(IP23)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光色昼白色
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
電源ユニット内蔵
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
幅(mm)1306
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98332
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)3000
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。
適合交換LEDユニット:FK98101C
質量(kg)2.5
取付壁直付型(天井直付兼用型)
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)9.1
スイッチ点検・自己点検付
構造防雨型(IP23)
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(乳白)
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバー
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式:3AE-1066
光色電球色
明るさFCL20形1灯相当
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.9
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)135
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)19
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)3
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)190
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)26.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1082
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)400
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)56.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)430
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)60.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)440
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)61.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
質量(kg)2.9
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100
消費電力(W)14.2
本体鋼板(白色塗装)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
明るさFHT32形1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-027
パネルアクリル(乳白)
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)3
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)160
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)22.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
幅(mm)890
質量(kg)4.5
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98311
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)1800
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1083
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーガラス(内面ホワイト塗装)
質量(kg)3.1
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)8.8
構造防雨型
本体鋼板(シルバーメタリック)
保護等級IP23
ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1081
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70
非常灯評定番号LALE-032
定格光束(Lm)250
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
電圧(V)100~242
材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
平均演色評価数(Ra)84
高さ(mm)191
出しろ(mm)93
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
幅(mm)1275
質量(kg)6.4
高さ(mm)191
材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
出しろ(mm)93
天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアルミ(シルバーメタリック)
質量(kg)4.6
取付壁面取付専用
タイプ定格出力型
電圧(V)100
消費電力(W)34.8
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)3400
電球の種類LED
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアクリル(内面シルク印刷)
質量(kg)2.2
取付壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
本体鋼板(シルバーメタリック)
ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
明るさ60形電球1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)90
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)740
電球の種類LED
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
質量(kg)2.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110
RoHS指令(10物質対応)対応
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110
RoHS指令(10物質対応)対応
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。