壁直付型非常灯 :「c」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(2)
Panasonic(パナソニック)防雨型シーリング 階段灯
非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。
適合交換LEDユニット:FK98101C 質量(kg)2.5 取付壁直付型(天井直付兼用型) タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)9.1 スイッチ点検・自己点検付 構造防雨型(IP23) 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(乳白) 点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバー ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号型式:3AE-1066 光色電球色 明るさFCL20形1灯相当 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります