絞り込み
電圧(V)
- 100(1)
- 200(1)
- 242(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
色温度(K)
- 3000(1)
- 3500(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6500(1)
光束(Lm)
- 3200
- 1920(20)
- 1940(16)
- 2400(21)
- 2420(13)
- 2590(18)
- 2950(13)
- 3070(11)
- 3370(11)
- 3510(24)
- 3540(20)
- 4280(24)
- 4330(20)
- 4570(21)
- 4620(20)
- 5810(24)
- 5870(17)
- 6070(21)
- 6130(20)
- 6610(21)
- 6680(20)
- 光束(Lm)をもっと見る
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 129.6(1)
- 130.1(1)
- 137.8(1)
- 143.8(1)
演色指数(Ra)
- 94(1)
94
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(1)
ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電圧(V)」から絞り込む
100(1)
200(1)
242(1)

非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)
ODELIC(オーデリック)¥85,980税込¥94,5781台92日以内出荷仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用型連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300エコロジー商品省エネ
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材