天井埋込型非常灯 :「ダウ」の検索結果
関連キーワード
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減
反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました
コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
材質(本体)鋼板
電圧(V)AC/DC100
材質(レンズ)ガラス
非常灯評定番号LCLH-03
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
適合交換電池:FK739
タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)
消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6
識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8
光源寿命常時:40000時間
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1071
明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)
点灯方法本体組込LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
アクアタイトシリーズ
温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。
常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0
消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36
電源予備:別置型
構造防湿型・防雨型
全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500
定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
非常灯評定番号LCLC-03
埋込穴(Φmm)200
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
調光の可否不可
材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。