「電圧(V)」から絞り込む
非常用照明器具 業務用浴室灯 本体Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
アクアタイトシリーズ
温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。
常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36電源予備:別置型構造防湿型・防雨型全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)非常灯評定番号LCLC-03埋込穴(Φmm)200材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否不可材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
直付取付金具東芝ライテック税込¥14,278¥12,980
非常・誘導灯コイズミ税込¥63,778¥57,980