天井埋込型非常灯 :「40w led器具」の検索結果
アクアタイトシリーズ
温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。
常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0
消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36
電源予備:別置型
構造防湿型・防雨型
全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500
定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
非常灯評定番号LCLC-03
埋込穴(Φmm)200
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
調光の可否不可
材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。