天井埋込型非常灯 :「LED電源」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100(1)
仕様水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.9
高さ(mm)124
材質(本体)アルミ板
取付方式天井直付型
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)15.4
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)5000
材質(カバー)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
材質(レンズ)ガラス
トランスLED内蔵
演色指数(Ra)Ra70
非常灯評定番号LCLE-002
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
非常灯(LED非常用照明器具)電源別置型 組込型「iDシリーズ」。従来蛍光灯と同じ長さのため、リニューアルに最適な非常灯(非常用照明器具)の電源別置型 組込型「iDシリーズ」です。既設の従来蛍光灯器具(非常時白熱灯)のリニューアルが簡単に行えます。省施工で、見た目もスッキリします。
種別非常用照明器具
レンズガラス
入数1台
特性非常時LED点灯
演色指数(Ra)70
アクアタイトシリーズ
温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。
常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0
消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36
電源予備:別置型
構造防湿型・防雨型
全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500
定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
非常灯評定番号LCLC-03
埋込穴(Φmm)200
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
調光の可否不可
材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)
税込¥25,278~
¥22,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。