絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • 東芝ライテック(12)
  • エスコ(7)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • 日立(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~240(4)
  • 100~242(6)
色温度(K)
  • 5000(6)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 88.9(1)
  • 97.9(1)
  • 103.4(1)
  • 105.4(1)
  • 111.4(1)
  • 115.5(1)
演色指数(Ra)
  • 70(4)
  • 83(2)
70・83
光束(Lm)
  • 1210(1)
  • 2350(1)
  • 2400(1)
  • 3480(1)
  • 4680(1)
  • 6930(1)
1210・2350・2400・3480・4680・6930
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100(2)
100~240(4)
100~242(6)
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯電源別置形
質量(kg)0.2材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキタイプ低天井用(~3m)消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.038演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60鋼板 白色仕様耐震性A器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40三菱電機
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA
LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】三菱電機
64,980税込71,478
1台
92日以内出荷
仕様30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯取付埋込形タイプリモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当適合寸法(m)取付天井高さの目安:中天井用(~6)埋込穴(Φmm)150
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具電池内蔵形埋込穴Φ150中天井用(~6m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形 IP44電池内蔵形埋込穴Φ150高天井用(~10m)平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】三菱電機
19,980税込21,978
1台
90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可質量(kg)0.4取付埋込形タイプ黒枠タイプ種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色高さL低天井・小空間用(~3m)明るさ従来ミニハロゲン9形器具相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013埋込穴(Φmm)100鋼板(黒色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100三菱電機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯電源別置形
光源色昼白色色温度(K)5000材質(本体)亜鉛メッキ鋼板鋼板 白色仕様レンズガラス質量(kg)0.4定格電圧(V)AC/DC100耐震性A演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

天井埋込型非常灯