天井埋込型非常灯 :「色評価用」の検索結果
関連キーワード
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:70
保護等級保護等級:IP23
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
幅(mm)器具:214
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
埋め込み寸法(mm)W:190
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
幅(mm)器具:324
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
埋め込み寸法(mm)W:300
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。