2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック低天井用直付LED非常灯
質量(kg)0.5 消費電力(W)0.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V) 定格電圧(V)100~242 幅(Φmm)器具:Φ154 光色昼白色
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります