2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(2)
200(2)
242(2)
仕様【階段通路誘導灯】使用可能 材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白) 長さ(mm)656 幅(mm)330 質量(kg)3.7 取付水平天井専用 連結可能型 備考【調光】未対応 / 【配光】未対応 種類LED LINE 定格電圧(V)100/200/242 機能自己点検機能付 大きさ20形 別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920) 埋め込み深さ(mm)65 使用電池BB-04150A 電池内蔵形 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 認定番号【誘導灯】3AE-1079 グリーン購入法適合 点灯方法非常時・常時LED点灯 演色指数(Ra)94 非常灯評定番号LALE-034 埋込穴(Φmm)639×300
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED非常用照明器具 埋込型
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能 材質アルミダイカスト(ホワイト色) 幅(mm)Φ175 質量(kg)1.7 取付水平天井埋込専用 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)96 使用電池FK739 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 認定番号【誘導灯】3AE-1071 光色電球色 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 LED交換不可 取付必要高(mm)200 取付可能天井厚(mm)2025/05/25
1台
97,980 税込107,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります