絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • オーム電機(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • DNライティング(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
光源色
  • 昼光色(3)
  • 昼白色(10)
  • 温白色(12)
  • (9)
  • 電球色(8)
明るさタイプ(Lm)
  • 5000(1)
  • 6400(1)
  • 10000(3)
  • 13400(2)
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(3)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(3)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~242(13)
  • 200~242(5)
調光の可否
  • ×
  • (93)
タイプ
  • その他(11)
  • 一般タイプ(7)
  • 省エネ(5)
その他・一般タイプ・省エネ
色温度(K)
  • 3000~5000未満(22)
  • 5000以上(10)
  • ~3000未満(1)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
調光方式
  • PWM(1)
  • なし(2)
PWM・なし
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(5)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
20~30未満・30~40未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(27)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼光色(3)
昼白色(10)
温白色(12)
(9)
電球色(8)
40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)40形 ライトバーPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1
LEDベースライト 逆富士形 20形 オーム電機LEDベースライト 逆富士形 20形オーム電機
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライトDAIKO(大光電機)
14,900税込16,390
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
LEDZ TUBE T8/40W形/4000K/ハイパワー ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8/40W形/4000K/ハイパワーENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト適合モジュール3300Lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
40形 ライトバー 防湿型・防雨型 Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 防湿型・防雨型Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
欠品中
タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6900RoHS指令(10物質対応)対応調光方式なし演色指数(Ra)83調光の可否×
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライトコイズミ(小泉成器)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバーPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト iDシリーズ映光色/ライトバー Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ映光色/ライトバーPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
リニア32 L900 3000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L900 3000K 非調光ENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L1200 3500K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L1200 3500K 非調光ENDO(遠藤照明)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
屋外用LED照明 DNライティング屋外用LED照明DNライティング
81,980税込90,178
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)912質量(kg)3.4電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可
LB40形2500Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形2500Lm防湿防雨昼白色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
欠品中
調光の可否
LB20形1600Lm防湿防雨昼白SUS Panasonic(パナソニック)LB20形1600Lm防湿防雨昼白SUSPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
欠品中
LB20形1600Lm防湿防雨電球SUS Panasonic(パナソニック)LB20形1600Lm防湿防雨電球SUSPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
LB20形1600Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)LB20形1600Lm防湿防雨昼白色Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
欠品中
LB20形800Lm防湿防雨電球色SUS Panasonic(パナソニック)LB20形800Lm防湿防雨電球色SUSPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
LB110形6400Lm白色 Panasonic(パナソニック)LB110形6400Lm白色Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.8全光束(Lm)6400色温度(K)4000光源色白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5960演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
LB110形6400Lm温白色 Panasonic(パナソニック)LB110形6400Lm温白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242全光束(Lm)6400色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
LB110形6400Lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB110形6400Lm昼白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.8全光束(Lm)6400色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6400演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
LB110形6400Lm昼光色 Panasonic(パナソニック)LB110形6400Lm昼光色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242全光束(Lm)6400色温度(K)6500光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
LB110形13400Lm省エネ白色 Panasonic(パナソニック)LB110形13400Lm省エネ白色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242全光束(Lm)13400色温度(K)4000光源色白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
LB110形13400Lm省エネ温白色 Panasonic(パナソニック)LB110形13400Lm省エネ温白色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)70.5全光束(Lm)13400色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12480演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
リニア70 L1200 3500K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア70 L1200 3500K 非調光ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
リニア70 L1200 4000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア70 L1200 4000K 非調光ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
リニア70 L1200 5000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア70 L1200 5000K 非調光ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L350 3500K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L350 3500K 非調光ENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L350 4000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L350 4000K 非調光ENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L350 3000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L350 3000K 非調光ENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L600 3500K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 3500K 非調光ENDO(遠藤照明)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L600 3000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 3000K 非調光ENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L900 3500K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L900 3500K 非調光ENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L1200 4000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L1200 4000K 非調光ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L1200 3000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L1200 3000K 非調光ENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(ライトバー)