「光源色」から絞り込む
昼光色(2)
昼白色(30)
温白色(17)
白(28)
電球色(10)
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
適合モジュール3300Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
適合モジュール2500Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)25
高さ(mm)50
機能落下防止機構付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)
演色指数(Ra)83
ライトユニット40(形)
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
適合モジュール3300Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ20W
電源電源内蔵
長さL(mm)600
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯)
本体鋼・白色塗装
機能PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)1235×220
LED交換可能
調光範囲20~100%
反射板鋼・白色塗装
対応LEDランプ交換可能
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
仕様調光器併用:不可
幅(mm)□620
質量(kg)8.7
タイプスクエアタイプ
電圧(V)100-254
消費電力(W)68
明るさ(W)FHP45×3灯相当
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.7
皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74
光束(Lm)8550
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□600
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
備考初期照度補正タイプ(76%点灯)
本体鋼板・亜鉛メッキ
対応LEDランプ交換可能
機能PWM調光
別売付属品ランプ、適合調光器
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光範囲20~100%
仕様調光器併用:不可
電圧(V)100-254
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可
仕様調光器併用:不可
電圧(V)100-242
消費電力(W)27.6
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)120
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
タイプトラフ・1灯用
本体鋼板・白色塗装
対応LEDランプ交換可能
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
タイププラグ
電圧(V)100
明るさ(W)FHF32×2灯相当
ランプLED
ランプ寿命40000時間
LED交換不可
タイプ逆富士・2灯用
本体鋼板・亜鉛メッキ
対応LEDランプ交換可能
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
タイプ逆富士・1灯用
本体鋼板・亜鉛メッキ
対応LEDランプ交換可能
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
仕様調光器併用不可
対応LEDランプ交換可能
機能非調光
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
仕様調光器併用不可
備考初期照度補正タイプ(76%点灯)
構造防雨・防湿型
対応LEDランプ交換可能
機能非調光
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
反射板鋼板・白色塗装
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可
幅(mm)45
全長(mm)1333
高さ(mm)95
備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。
本体アルミ・白色塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
適正電圧(V)100
パネルアクリル・乳白色
LED交換不可
調光範囲約1~100%
タイプ高光束タイプ
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
明るさHf32W高出力×2灯
タイプ低光束タイプ
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
明るさFLR40W×2灯相当
簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
仕様L1200
質量(kg)1.3
タイプ高出力(角形カバー)
消費電力(W)30.4
定格初期照度補正付連続調光(5~100%)
定格電圧(V)AC100
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
調光範囲6500K-2700K相当
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ環境特化タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)4000
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
カバー色乳白色
明るさ(Lm)6900
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否○
1台
¥23,980
税込¥26,378
32日以内出荷
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ環境特化タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
カバー色乳白色
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否○
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ環境特化タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)4,000
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
カバー色乳白色
明るさ(Lm)5200
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否○
1台
¥21,980
税込¥24,178
32日以内出荷
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ環境特化タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
カバー色乳白色
明るさ(Lm)5200
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否○
1台
¥21,980
税込¥24,178
32日以内出荷
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
タイプボルト取付専用
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
ランプLED
色温度(K)5000
ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)
演色指数(Ra)82
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
材質【本体】アルミ・ホワイトN93塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)32
高さ(mm)55
機能落下防止機構付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)93
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール6000lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
適合モジュール6000lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
適合モジュール6000lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール2500Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール3300Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ20W
電源電源内蔵
長さL(mm)600
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
1
2
3
次へ
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(ライトバー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。