絞り込み
光源色
  • 昼白色(4)
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 90~242
  • 12(2)
  • 24(1)
  • 100(38)
  • 100~200(12)
  • 100~240(2)
  • 100~242(151)
  • 100~254(4)
  • 100~265(1)
  • 200(9)
  • 200~242(17)
  • 242(4)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(3)
  • 40~50未満(3)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(2)
  • 5000以上(5)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(6)
ブランド
  • エコ・トラスト・ジャパン(6)
エコ・トラスト・ジャパン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼白色(4)
電球色(1)
直管形LEDランプ スリム管モデル エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ スリム管モデルエコ・トラスト・ジャパン
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83
直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000Kエコ・トラスト・ジャパン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h関連資料(0.23MB)演色指数(Ra)83給電方式片側給電
間接照明用器具一体型LED照明 エコ・トラスト・ジャパン間接照明用器具一体型LED照明エコ・トラスト・ジャパン
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属電源電源内蔵定格電圧(V)AC90~242保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源寿命50000時間配光角度(°)最大270演色指数(Ra)83
LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズエコ・トラスト・ジャパン
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)2種類反射笠型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80
LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズエコ・トラスト・ジャパン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80
LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズエコ・トラスト・ジャパン
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)1.5種類トラフ型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(ライトバー)