絞り込み
電圧(V)
  • 90~242
  • 10(1)
  • 12(7)
  • 24(6)
  • 100(313)
  • 100~110(15)
  • 100~200(35)
  • 100~240(581)
  • 100~242(4,275)
  • 100~254(29)
  • 100~265(5)
  • 100~277(12)
  • 182~240(1)
  • 200(323)
  • 200~240(3)
  • 200~242(245)
  • 200~254(17)
  • 242(171)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(3)
  • 40~50未満(3)
ブランド
  • エコ・トラスト・ジャパン(6)
  • トライト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ トライトLEDシームレス照明用 パワーコード先バラトライト
1,098税込1,208
1本
当日出荷
AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
直管形LEDランプ スリム管モデル エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ スリム管モデルエコ・トラスト・ジャパン
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83
LEDシームレス照明用 延長コード トライトLEDシームレス照明用 延長コードトライト
1,598税込1,758
1本
当日出荷
直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。
トラスコ品番195-4736長さ(mm)500質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000Kエコ・トラスト・ジャパン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h関連資料(0.23MB)演色指数(Ra)83給電方式片側給電
間接照明用器具一体型LED照明 エコ・トラスト・ジャパン間接照明用器具一体型LED照明エコ・トラスト・ジャパン
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属電源電源内蔵定格電圧(V)AC90~242保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源寿命50000時間配光角度(°)最大270演色指数(Ra)83
LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズエコ・トラスト・ジャパン
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)2種類反射笠型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80
LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズエコ・トラスト・ジャパン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80
LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズエコ・トラスト・ジャパン
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)1.5種類トラフ型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80
LED調光仕様シームレス 延長コード トライトLED調光仕様シームレス 延長コードトライト
1,498税込1,648
1本
当日出荷
調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色使用場所屋内
LED調光仕様シームレス パワーコード トライトLED調光仕様シームレス パワーコードトライト
1,498税込1,648
1本
当日出荷
調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4755長さ(mm)1000質量(g)85長さ(m)1電圧(V)AC90~242電線色使用場所屋内専用
屋外照明特集
おすすめ人気ランキング
施設・屋外照明