一体型LED(ライトバー) :「エアー洗浄機」の検索結果

特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg)5.9(ランプ含む) 消費電力(W)47.3 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160 保証期間1年間 設置方法置き型(電気工事不要) 光源寿命8000時間 適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本 設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
1個
94,980 税込104,478
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg)5.1(ランプ含む) 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140 保証期間1年間 設置方法天井直付型(電気工事必要) 光源寿命8000時間 適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります