一体型LED(ライトバー) :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質セード:ポリカーボネート(乳白色)
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)25
高さ(mm)50
機能落下防止機構付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
タイプボルト取付専用
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
ランプLED
色温度(K)5000
ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)
演色指数(Ra)82
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
その他23VA(100V)
消費電力(W)21.5
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
材質【本体】アルミ・ホワイトN93塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)32
高さ(mm)55
機能落下防止機構付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(ライトバー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。