絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
光源色
  • 昼白色(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
色温度(K)
  • 5000以上(3)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
調光方式
  • なし(3)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

一体型LED(ライトバー) :「Hf32W形」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)43電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)155.8光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6700従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

fhf32w特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(ライトバー)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら