184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】 Advantech(アドバンテック)イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】Advantech(アドバンテック)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から17日以内出荷
【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) 備考1:2ポートEthernetおよびDaisy Chain対応モデルはADAM-6200シリーズをご参照ください。(※分散配置・高信頼ネットワーク用途に最適) 備考2:詳しい設定について、ADAM-6000シリーズマニュアルをアドバンテック公式サイトまでお越しいただき、ご確認ください。
高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)高精度アナログ入力ターミナル USB対応CONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1個
当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2アズワン品番64-8863-51入力レンジ±10V出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
応答時間200μsec以内定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
RS-232C通信ボード CONTEC(コンテック)RS-232C通信ボードCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り込みレベル1点使用
Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア)Jetson Orin Nano Super開発者キットNVIDIA(エヌビディア)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpresCONTEC(コンテック)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から24日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数8点(独立コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)ケーブルUSBケーブル応答速度200μs以内絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-88入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
63,980税込70,378
1台
欠品中
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能 設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsecバス仕様USB2.0(拡張)アップデートレート10μsec(max.)動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応) Advantech(アドバンテック)イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応)Advantech(アドバンテック)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
【ADAM-6015】 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)CONTEC(コンテック)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様Ethernet動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
非絶縁アナログ入力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁アナログ入力ボードCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から60日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
Transcend SSD 内蔵 TRANSCENDTranscend SSD 内蔵TRANSCEND
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
無線LANアクセスポイント(親局/子局)アンテナ外付けタイプ CONTEC(コンテック)無線LANアクセスポイント(親局/子局)アンテナ外付けタイプCONTEC(コンテック)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。外付けタイプのアンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
無線LANアクセスポイント(親局/子局) CONTEC(コンテック)無線LANアクセスポイント(親局/子局)CONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。 WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
絶縁型電源内蔵デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型電源内蔵デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
絶縁型アナログ出力モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型アナログ出力モジュールCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)チャネル数4ch
高精度アナログ入出力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナル USB対応CONTEC(コンテック)
86,980税込95,678
1個
当日出荷
出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10Vバス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック)USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユCONTEC(コンテック)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(独立コモン)消費電流(mA)600(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8864-78出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ0~20mA応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
IOTゲートウェイ ArmadilloIOTゲートウェイArmadillo
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、USBケーブル)が付いております。
質量(g)800使用CPUArm Cortex-A53(1.6GHz)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書カタログ(2.68MB)入力電源(V)DC12動作温度範囲(℃)-20~+60
Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック)Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)Advantech(アドバンテック)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途
機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
非絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から57日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
絶縁型高精度アナログ入力モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型高精度アナログ入力モジュールCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)分解能16-bit消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8863-46使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数4ch(差動)
絶縁型  RS-422A/485  シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型 RS-422A/485 シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
欠品中
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用。規格ユニバーサルPCIRoHS指令(10物質対応)対応
インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック)インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】Advantech(アドバンテック)
56,980税込62,678
1台
18日以内出荷
ADAM-6700シリーズの中で、リモートI/Oにゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/Oゲートウェイ。 Cortex(R)-A8 32ビット 1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームを採用し、 アナログ入力対応のADAM-6717、デジタルI/O対応のADAM-6750、リレー出力対応のADAM-6760Dの3モデルをラインアップしている。 さらに、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)およびC言語APIを利用して柔軟なプログラミングが可能。 【特長】 ・Linuxオープンプラットフォーム採用 ・Modbus/MQTTプロトコル対応 ・エッジ側でのマルチタスク実行 ・Node-RED(GCL:グラフィックプログラミング環境)+C言語API ・組込みダッシュボード機能 ・SDカードへのデータロギング ・RS-485 ×2、Ethernetポート ×2、USB Type-A ×1、USB Micro-B ×1 ・ADAM-4000/6000シリーズによるI/O拡張が可能 ・クラウド(SQL/Azureなど)やデータベースへ簡単アップロード 【応用分野】マシン状態監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理 【I/O入出力仕様】 ・ADAM-6717:8ch アナログ入力(AI)、5ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6750:12ch デジタル入力(DI)、12ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6760D:8ch デジタル入力(DI)、8点 SSRリレー出力
CH Products  トラックボール ワイヤ CH PRODUCTSCH Products トラックボール ワイヤCH PRODUCTS
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様【ワイヤレス/ワイヤー】ワイヤードボール直径(mm)57
iStorage 2TB diskAshur2 HDD iStorageiStorage 2TB diskAshur2 HDDiStorage
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 1TB diskAshur Pro2 HDD iStorageiStorage 1TB diskAshur Pro2 HDDiStorage
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
仕様モデル:diskAshur PRO2●容量:1 TB●寸法:84 x 20 x 124mm●重量:225g●長さ:84mm●幅:20mm●高さ:124mm●FIPS 140-2レベル3、NCSC CPA、Common Criteria、NLNCSAの認定が受けられる設計. iStorage diskAshur PRO2. 非常に安全性が高い、PIN認証のdiskAshur PRO2ポータブルUSB 3.1ハードドライブは、リアルタイムAES-XTS 256ビットハードウェア暗号化機能を搭載し、ソフトウェア不要の設計で、超高速データ転送速度を実現しています。diskAshur PRO2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7-15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセス可能で、セットアップや操作にソフトウェアは不要です。. USB 3.1暗号化ポータブルハードドライブ AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. 独自の自己破壊PINを使用して、事前にdiskAshur PRO2にプログラムを組み込むことができます。このPINにより、実装の完了時に暗号化キー、すべてのPIN、及びデータがすぐに削除され、暗号化キーが作成されます。. オペレーティングシステム: MS Windows、macOS、Linux、Android、Chrome、Thin Client、Zero Clent、組み込みシステムRoHS指令(10物質対応)対応
Low profile PCIexpress対応 シリアル通信ボード(8ch) CONTEC(コンテック)Low profile PCIexpress対応 シリアル通信ボード(8ch)CONTEC(コンテック)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。
伝送速度(bps)2~921600使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス)伝送方法RS-232C(非同期)バス仕様PCI ExpressDMAチャネル数8ch×RS-232C(非同期)
USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch)CONTEC(コンテック)
67,980税込74,778
1個
当日出荷
パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
計測・収集 Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 Ethernet Hub機能搭載
出力点数8点入力点数8点伝送速度(bps)110~115200(シリアル通信)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
M2Mコントローラシリーズスタックタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズスタックタイプCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
通信機能CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)プログラミングCONPROSYS VTC応答速度(入力)200μsec(max.)回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)電源(V)DC12(内蔵)伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)入力点数4点出力点数4点(入力と切り替え使用)
非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁高速双方向デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
質量(g)130使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)入力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)消費電流(mA)700(Max.)(DC5V)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch(入出力各1ch)
非絶縁型高精度アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型高精度アナログ入出力ボードCONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
絶縁型デジタル入力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入力ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
質量(g)215使用温度範囲(℃)0~50応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体