産業用PC本体 :「1din box」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BrainboxesアダプタBrainboxes アダプタはイーサネット - シリアルデバイスサーバーで、2 つの RS232 シリアルポートにアクセスできます。簡単に配線できるように取り外し可能なねじ端子台が備えられています。このデバイスは、要求の厳しい環境で簡単なネットワークシリアルポートを提供します。シリアルポートトンネリングを備えており、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます。また、Web インターフェイスを備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定し、制御できます。このアダプタには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます特長と利点最大ボーレート: 100 万回( 1 Mbaud ) 10/100 Base TXイーサネットポート 使いやすいインターフェイス、使いやすく、操作が強力です Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット ソフトウェア不要 電源が付属( 5 → 30 V dc の範囲の電源入力) 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途リモートモニタリング 産業施設 ソフトウェア
仕様最大ボーレート = 1Mbit/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。