4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサル LPT カード. LPT パラレルプリンタポートと、フライングリードヘッダ経由の追加のシリアルポートを提供するハーフサイズのカードです PCI Power Management 1:1 準拠 Microsoft ロゴ認定
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = パラレルポート数 = 2接続ポート = LPT最大ボーレート = 115.2kbit/sFIFOサイズ = 16 B
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 1接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Brainboxes シリアルBrainboxes シリアルボード最大データ転送速度: 230 400 ボーレート、 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。BRAINBOXESの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。RS485 1 ツイストペア 自動化対応の半二重構成により、データ方向の自動制御により、トラブルフリーのデータ伝送が実現されます。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。特長と利点ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット シリアルポートトンネリング(個別に設定可能)により、ソフトウェアを必要とせずに、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します フロー制御: RTS/CTS DSR/DTR XON/XOFF データレート: 10/100 Mbps ケーブルの標準 クロスオーバー自動検出( Auto-MDIX ネットワークイーサネット 10BaseT/100BaseTX への接続認定IP30等級 AEO C-TPAT Microsoft 認定ゴールドパートナー WEEE RoHS EMC: CE TAA
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS232, RS422, RS485最大ボーレート = 230.4kbit/sFIFOサイズ = 256 (トランスミッタ) B、32 (レシーバ) B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります