産業用PC本体 :「BOXE」の検索結果
関連キーワード
仕様VGAフェルールリード. このClever Little Box製のVGAケーブルは、オスVGAプラグとブーツレースフェルールの自由単を備えています。 この非常に長い業務用グレードのケーブルは、カスタムメディアのセットアップにおけるフィードスルー用途に最適です。 この取り付けの簡単なケーブルは、現場で自由端を終端できるので、かさばるVGAコネクタが届かないような場所にもアクセスできます。. 特長と利点. ; 取り付けの簡単なフリーエンド ; 業務用グレードケーブル ; ケーブルコア: 3 x 同軸ペア、5 x 信号ワイヤ、1 x スクリーン. このシリーズの内容:. ; 品番< 741-2728') 741-2728/: 50 m VGA - 自由端ケーブル ; 品番< 741-2725') 741-2725/: 30 m VGA - 自由端ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。