絞り込み
ブランド
  • ROLINE
  • CONTEC(コンテック)(348)
  • Seeed Studio(167)
  • フエニックス・コンタクト(90)
  • Adafruit(55)
  • Raspberry Pi(48)
  • Advantech(アドバンテック)(40)
  • RS PRO(39)
  • 京セラ(32)
  • コンテック(32)
  • MOXA(29)
  • Mono Wireless(20)
  • M5Stack(18)
  • BRADY(17)
  • BRAINBOXES(15)
  • スイッチサイエンス(14)
  • Linx(14)
  • みんなのラボ(12)
  • Cherry(11)
  • 共立電子産業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VESA, Roline ROLINEVESA, RolineROLINE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:6kg●高さ:115mm●幅:115mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●LCD Monitor Arms. Meets today's requirements for LCD screens offering flexibility and ergonomic positioning It offers the possibility to adjust the monitor on 4 turning points (RS ; 542-6378 542-6378 ) To be installed on the wall VESA 75 standard fixing allows universal monitor mounting Adjustments: Mechanical Accommodates standard VESA compliant monitors (100x100mm)to mounting systems with VESA 75 (75x75mm) (See RS ; 380-397 380-397 )
INFORMATION CABLE ROLINEINFORMATION CABLEROLINE
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様AT Modem Cable. Connects IBM AT to the modem Plug housing protected and coated with a special plastic for optimum strain relief to prevent cable damage Cable with a 9-pin D-sub socket and a 25-pin D-sub plug Excellent protection prevents data loss and electrical interferences Hand attachment screws Gold-plated bronze contacts
Roline USB延長ケーブル ROLINERoline USB延長ケーブルROLINE
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:2●延長距離:5m●伝送方式:USB●2 Port USB 2.0 Extender. Extends the distance of a USB 2.0 device by 5m Also acts as a 2 port USB 2.0 hub Compatible with USB 1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE adapter Mini DP - DVI  M/F  v 1.2 ROLINEROLINE adapter Mini DP - DVI M/F v 1.2ROLINE
10,310税込11,341
1個
7日以内出荷
仕様このDisplayPort-DVIアダプタは決まった方向でのみ機能します。DisplayPortプラグをソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. ROLINEアダプタ、Mini DisplayPort - DVI、オス / メス、v 1.2. Rolineのこのアダプタは、Mini-DisplayPortコネクタのあるグラフィックカードをDVIモニタにDVIオス-オスケーブルで接続するために使用します。. 特長と利点. Mini DisplayPortオスコネクタとDVIメスコネクタ 最大解像度 3840 x 2160 (@ 30 Hz)RoHS指令(10物質対応)対応

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体