ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボードビット・トレード・ワン4日以内出荷
5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード。<br />PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計しました。<br />5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載。<br />取り回しやすくするためユーロブロックを採用、入力確認用のスイッチやLEDも搭載されています。<br />実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開。<br />手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生しました。<br />【製品の特長】<br />・5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポート<br />4口用意されたポートはそれぞれ5~24Vの信号を絶縁し入力することが可能。<br />PLC回路等の信号をラズパイに取り込むことが可能です。<br />・ユーロブロックや入力確認、ブリーダ抵抗ピンなど使いやすさに配慮した設計<br />各ポートにはユーロブロックを採用。それぞれの入力確認をLEDやスイッチで行うことができます。<br />微小負荷接点でない機器でも使用できるよう、ブリーダ抵抗の有無をジャンパにより選択できます。<br />・リレーHATやスタックボードを併用することで入力・出力の一括管理が可能<br />接点出力が可能なリレーHAT(メーカー別売)と併用できるようGPIOピンをアサイン。<br />スタックボード(メーカー別売)を使用することで、一台のラズパイで電圧が異なる回路の入力・出力一括管理が可能です。
仕様絶縁信号入力 定格電圧:DC5V~24V付属品保証書寸法(mm)65×56×20質量(g)約32電源(V)DC3.3 (ラズパイから供給)対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0~50(但し結露しないこと)
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります