産業用PC本体 :「ボックスコネクタ―」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャ、シルバー RS PRO エンクロージャは、軽量で耐久性が高く、Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器と内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質な Raspberry Pi ケースを構築するために必要なコンポーネントが含まれています。 このキットには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。このケースは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています。RS PRO Raspberry Pi 3 ケースは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造され、軽量で高耐久性を持ち、デザインが優れたエンクロージャです。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth と Wi-Fi 信号を介して通信できるため、Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するためのキット ケースの外側には、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 見た目も良く、軽量で耐久性の高いデザイン HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボード USB、HDMI、イーサネットなどに適したカットアウト 黒やシルバーを用意 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi の内部電子部品とコンポーネントを収納と保護するように設計されたエンクロージャです。Raspberry Pi エンクロージャには、USB、HDMI、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いています。 RS PRO 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属しています。シルバーや黒色のアルマイト仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグも用意しています。 よくある質問 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属 このボックスは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています 付属品 M3x10 TAPTITE製ねじ x 8 M3x5 ねじ x 14 12mm スタンドオフ x 4 8mm スタンドオフ x 3 アルミ製エンドプレート x 1 HDMI 拡張基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ製押出(長さ 86.5mm) x 1 アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか. いいえ、これはRaspberry Pi 3 を保護、収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットです。 どのような色がありますか. RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラックやシルバーを用意しています。 黒: (1951528 ) 1951528 シルバー: (1951532 ) 1951532
仕様併用可能製品 = Raspberry Pi色 = シルバー外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS Pro Raspberry Pi 3 エンクロージャ、黒 この軽量で Durable な RS Pro エンクロージャは、 Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器、及び内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質の Raspberry Pi ケースを構築するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。 このキットには、 HDMI コネクタと micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するためのパッシブエクステンダボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。Raspberry Pi ケースは、外部にダブテールスロットを備えているので、取り付けブラケットを取り付けて表面に取り付けることができます。RS Pro Raspberry Pi 3 ケースのコンポーネントは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造されており、軽量で Durable なエンクロージャで、美観を持っています。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth 及び Wi-Fi 信号を介して通信できるため、 Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長と利点 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するための完全なキットです ケースの外付けには、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 軽量で Durable なデザインで、美しい外観です HDMI 及び Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するためのパッシブエクステンダボードです USB 、 HDMI 、イーサネットなどに適したカットアウトです 黒又はシルバー 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi ビルドの内部電子部品及びコンポーネントを収容及び保護するように特別に設計されたエンクロージャの一種です。Raspberry Pi エンクロージャには、 USB 、 HDMI 、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いている傾向があります。 RS Pro 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、 HDMI 及び Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するための受動エクステンダボードが付属しています。銀又は黒色陽極酸化仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグを用意 よくある質問 移動用のパッシブエクステンダボードを備えた産業用 Raspberry Pi エンクロージャ HDMI コネクタと Micro USB コネクタは、と同じプレーンに配置されています Raspberry Pi イーサネット及び USB このボックスは、取り付け可能な側面のダブテールスロットを備えています 表面実装用ブラケット 付属品 8 x M3x10 5mmねじ M3 x 5 ねじ x 14 4 x 12 mm スタンドオフ 3 x 8 mm スタンドオフ アルミ製エンドプレート x 1 HDMI エクステンダ基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ押出成形 x 1 - 長さ 86.5 mm アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか いいえ、 Raspberry Pi 3 を保護して収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットにすぎません。 どのような色がありますか. RS Pro Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラック又はシルバーを用意しています 黒(: 1951528 ) : 1951528 シルバー(: 1951532 ) : 1951532
仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = Pi 3 Enclosure外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。