1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex WiFiアンテナ
エコ商品
仕様RFプロトコル = WiFi (Dual Band)アンテナ物理形状 = 基板アンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 4.9dBiアンテナ指向性 = 無指向性Molex 47950シリーズ2.4 GHz / 5 GHz WiFiスタンドアロンアンテナ. 47950シリーズ2.4 GHz / 5 GHz WiFiスタンドアロンアンテナは、ケーブル長が100 mmで、粘着式取り付けとなっています。 この47950シリーズWiFiアンテナは、50 Ωインピーダンスの2バンドで、50 ΩSMT MCRFジャックレセプタクル(品番< 702-5425&#x27;) 702-5425 とかん合するSMTオスコネクタで終端処理されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります