カテゴリ: 産業用PC本体ブランド: Raspberry Piすべて解除
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。<br />従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種 Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board 端子形状 【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
Raspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版) Raspberry Pi 当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。<br />ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、<br />NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。<br />Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、<br />NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。<br />【内容物】<br /> Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ <br /> ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。<br /> 短いネジ 8本<br /> 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)<br /> スペーサー 4本
仕様 推論性能:13TOPS 質量(g) 16 基板寸法(mm) 56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) Raspberry Pi 当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。<br />ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、<br />NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。<br />Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、<br />NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。<br />【内容物】<br /> Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ <br /> ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。<br /> 短いネジ 8本<br /> 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)<br /> スペーサー 4本
仕様 推論性能:26TOPS 質量(g) 16 基板寸法(mm) 56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります