絞り込み
ブランド
  • Quectel
  • CONTEC(コンテック)(348)
  • Seeed Studio(167)
  • フエニックス・コンタクト(90)
  • Adafruit(55)
  • Raspberry Pi(48)
  • Advantech(アドバンテック)(40)
  • RS PRO(39)
  • 京セラ(32)
  • コンテック(32)
  • MOXA(29)
  • Mono Wireless(20)
  • M5Stack(18)
  • BRADY(17)
  • BRAINBOXES(15)
  • スイッチサイエンス(14)
  • Linx(14)
  • みんなのラボ(12)
  • Cherry(11)
  • 共立電子産業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Quectel L76-M33 GPSモジュール QuectelQuectel L76-M33 GPSモジュールQuectel
29,980税込32,978
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様サポートされているバスインターフェイス:UART チャンネルの数:33 (Tracking), 99 (Acquistion) 捕捉感度:-148dBm トラッキング感度:-165dBm 寸法:10.1 9.7 2.5mm 高さ:2.5mm 長さ:10.1mm 動作温度 Max:+85℃ 動作温度 Min:-40℃ 幅:9.7mm L76 GNSS (全地球ナビゲーション衛星システム)モジュール. L76は単一のレシーバGNSSモジュールで、GPS (全地球測位システム)とGLONASS (全地球ナビゲーション衛星システム)を統合しています。 33の追跡チャンネル、99の捕捉チャンネル、210のPRNチャンネルを装備したL76は、GPS及びGLONASS信号を捕捉して追跡し、同時オープンサービス受信機能を提供します。位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート 動作モード フルオン、スタンバイ、バックアップ、周期、AlwaysLocate(TM)「ANTON」機能 コンパクトサイズ 10.1 9.7 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Quectel L70B-M39 GPSモジュール QuectelQuectel L70B-M39 GPSモジュールQuectel
41,980税込46,178
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様サポートされているバスインターフェイス:UART 、 チャンネルの数:22 (Tracking), 66 (Acquisition) 、 捕捉感度:-148dBm 、 トラッキング感度:-165dBm 、 寸法:10.1 x 9.7 x 2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:9.7mm 、 L70 GPS (全地球測位システム)モジュール. L70はGPSレシーバモジュールで、MTK位置決めエンジンによって高性能を発揮します。 66の検索チャンネルと22の追跡チャンネルを装備したL70は、屋内の低信号レベルでも最小時間で衛星を捕捉して追跡できます。. 位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 V UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート コンパクトサイズ 10.1 x 9.7 x 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体